Dischi abrasivi per finitura, ⌀ 50,8 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 554042 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,66 € / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    1,38 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Tessuto in nylon
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Esecuzione A coarse
Numero massimo giri 23.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554042 100
copia
EAN / GTIN 4062406300296
copia
Codice del produttore 554042 100
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 
Pietra
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza ″con una rotazione″ della mano in brevissimo tempo.
Tessuto in nylon potente e universale.

Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.
Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.