Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bristle Disc Roloc™ ⌀ 50 mm, RD-ZB, Grana: 50

Codice art.: 573510 50

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 573510 50
EAN / GTIN 50051131075240
Codice del produttore 7524
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

I dischi per la pulizia speciale Bristle sono corpi abrasivi omogenei composti da una miscela di grana ceramica di forma precisa e ossido di alluminio che si caratterizzano per una durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.

Uso:

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.
Impiego su levigatrici diritte e piccole smerigliatrici angolari con piattello Roloc™ n. art. 554090 − 554094 (mandrino portapezzi ⌀ 6 mm o attacco M14).

Nota:

Per l’intero sistema di cambio rapido Roloc™ ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi a partire da n. art. 554005 e succ.