Viimeistelyhuopalaikka 100

Tuote nro.: 554042 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,09 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,75 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
647 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Nailonhuopa
Hioma-aineen lyhenne A
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Malli A coarse
Enimmäiskierrosluku 23 000 min-1
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.
Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.