Disc de finisare din material abraziv, ⌀ 50,8 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 554042 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,66 € / 1 buc.
  • de la 50 buc.
    1,38 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 50,8 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe grosier
Turaţie max. 23.000 min-1
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Plastic
Execuție A coarse
Culoarea bej
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 100
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 554042 100
EAN / GTIN 4062406300296
Număr producător 554042 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.
Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript