SOMX 070305-GF IC908 Inserti per foratura per punte DR, con geometria GF, per materiali soffici.

Codice art.: 5506342
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Serie DR-TWIST
Spessore inserto T 3,6 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SOMX
Designazione inserto SOMX 070305-GF
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5506342
EAN / GTIN 7291075208405
Codice del produttore 5506342
Numero-L L24160 19

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm, Diametro inscritto (IC) 7.7 mm, Spessore inserto (S) 3.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.7 mm
  • Spessore inserto (S) 3.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto