SOMX 050204-DT IC8080 Inserti con geometria DT, per punte DR.

Codice art.: 5507922
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5507922
EAN / GTIN 7291075205572
Codice del produttore 5507922
Numero-L L24160 70

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Diametro inscritto (IC) 5.4 mm, Spessore inserto (S) 2.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 5.4 mm
  • Spessore inserto (S) 2.4 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto