SOMT 160512-GF IC908 Inserti per punte DR, per materiali soffici con avanzamenti medio-bassi

Codice art.: 5505528
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Schneidplattendicke 5,56 mm
Sorte IC908
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT 160512-GF
Bezeichnung Schneidplatte SOMT 160512-GF IC908
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5505528
EAN / GTIN 7291075108415
Codice del produttore 5505528
Numero-L L24160 54

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Diametro inscritto (IC) 16 mm, Spessore inserto (S) 5.56 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Spessore inserto (S) 5.56 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto