• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SOMT 09T306-DT IC8080 Inserti per punte DR, per uso generale ad avanzamenti medio-alti

Codice art.: 5507925
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Designazione inserto SOMT 09T306-DT
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5507925
EAN / GTIN 7291075107357
Codice del produttore 5507925
Numero-L L24160 72

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm, Diametro inscritto (IC) 9 mm, Spessore inserto (S) 3.81 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9 mm
  • Spessore inserto (S) 3.81 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto