SOMX 070305-GF IC908 Skær med GF-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5506342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HC
Type IC908
Serie DR-TWIST
Skærepladetykkelse T 3,6 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SOMX
Beskrivelse, skæreplade SOMX 070305-GF
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5506342
EAN/GTIN 7291075208405
Producentnummer 5506342
L-nummer L24160 19

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 7,7 mm, skærepladetykkelse (S) 3,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 7,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,6 mm