SOMT 100408-HD IC808 Inserti per punte DR, per acciai al carbonio e materiali soffici.

Codice art.: 3301627
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Materiale da taglio HC
Tipo IC908
Serie DR-TWIST
Spessore inserto T 4,3 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto SOMT
Designazione inserto SOMT 100408-HD
Direzione di taglio neutro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3301627
EAN / GTIN 7291075327816
Codice del produttore 3301627
Numero-L L24160 66

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 9.8 mm, Spessore inserto (S) 4.3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.8 mm
  • Spessore inserto (S) 4.3 mm