SOMX 070305-GF IC908 Plaquitas con Rompevirutas GF para Materiales Blandos y Brocas DR

Número de artículo: 5506342
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material de corte HC
Clase IC908
Serie DR-TWIST
Grosor de la inserción T 3,6 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOMX
Designación plaquita de corte SOMX 070305-GF
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5506342
EAN / GTIN 7291075208405
Número del fabricante 5506342
Número L L24160 19

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DR-TWIST" Ver todos