SOGX 050204-AL IC08 Inserti per alluminio, usati su punte DR

Codice art.: 5507937
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Spessore inserto 2,4 mm
Materiale da taglio HC
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Tipo IC908
Spessore inserto 2,4 mm
Codifica punti di attacco dell´inserto SOGX 050204-AL
Designazione inserto SOGX 050204-AL
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5507937
EAN / GTIN 7291075303537
Codice del produttore 5507937
Numero-L L24160 75

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Diametro inscritto (IC) 5.4 mm, Spessore inserto (S) 2.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 5.4 mm
  • Spessore inserto (S) 2.4 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto