SOMX 070305-GF IC908 Plaquettes avec brise-copeaux GF pour matières tendres, utilisées sur forets DR.

Réf.: 5506342
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Nuance de coupe HC
Nuance IC908
Série DR-TWIST
Epaisseur de plaquette T 3,6 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SOMX
Désignation de la plaquette SOMX 070305-GF
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 5506342
EAN / GTIN 7291075208405
Réf. fabricant 5506342
Article hors catalogue L24160 19

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout