SOMT 120408-DT IC808 Inserti per punte DR, per uso generale ad avanzamenti medio-alti

Codice art.: 5507877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Designazione inserto SOMT 120408-DT
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5507877
EAN / GTIN 7291075107333
Codice del produttore 5507877
Numero-L L24160 6

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto