Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: A0313

Codice art.: 546910 A0313
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • ⌀ Gambo: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z7
Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Forma A0313
Descrizione della forma Cilindrica
⌀ Testa 3 mm
Lunghezza della testina 14 mm
Lunghezza complessiva 38 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546910 A0313
copia
EAN / GTIN 4045197723772
copia
Codice del produttore 546910 A0313
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX − Le frese rotative sono realizzate con metalli duri in alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.