{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Ozobje Z7 | |
| Kratica ozobja | Z7 | |
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
| Rezalni material | HM | |
| Oblika | A0313 | |
| Opis oblike | Valj | |
| ⌀ glave | 3 mm | |
| Dolžina glave | 14 mm | |
| Celotna dolžina | 38 mm | |
| ⌀ držala | 3 mm | |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |
| Številka izdelka | 546910 A0313 | |
| EAN/GTIN | 4045197723772 | |
| Številka proizvajalca | 546910 A0313 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |