• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

Pieni jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: A0313

Tuote nro.: 546910 A0313
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Zahnung Z7
Valmistajamerkintä Kleinfrässtift Z7
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Varren halkaisija DS 3 mm
Terämateriaali KM
Terän halkaisija Dc 3 mm
Terän pituus Lc 14 mm
Hammastus, valmistajakohtainen Z7
Jyrsintapin muoto lieriöjyrsintappi
Hammastustyyppi ristihammastus
Hammastustiheysaste väline
Liitäntä liitäntäkohta 1
Hyötypituus L1 14 mm
Kokonaispituus L 38 mm
Työkalun malli täyskovametalli
Tuotetyyppi jyrsintappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 546910 A0313
EAN / GTIN 4045197723772
Valmistajan numero 546910 A0313
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
KM-pienoisjyrsintapit, varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin