Calibro a corsoio, 0-200 mm, regolazione fine, 0,02 mm, sistema metrico

Codice art.: 527-102
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,02 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 527-102
copia
EAN / GTIN 4946368108582
copia
Codice del produttore 527-102
copia
Numero-L L40010 1198
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità Nonius offre i seguenti vantaggi: Sono disponibili modelli con regolazione fine. Le superfici di misura e le guide sono temprate e finemente lappate.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 200
Precisione: ±0,02 mm
Graduazione: 0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Pollici/metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti