Stazione di misura per profili CD 140AF, Modello: CD140AF

Codice art.: 499299 CD140AF
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del tastatore X 140 mm
Intervallo di misurazione Z 70 mm
Scostamento della guida Z 1 (oltre i 140 mm) µm
Forza di misura 4 mN - 30 mN
Velocità di misura X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Velocità di posizionamento in X 1 mm/s - 200 mm/s
Lunghezza tastatore 350 mm
Risoluzione 19 nm
Altezza 426 mm
Larghezza 836 mm
Profondità 385 mm
Tipo di prodotto Stazione di misura per profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499299 CD140AF
copia
Codice del produttore 6269051
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

MarSurf CD 140 A dispone di un sistema di tastatura con un campo di misura fino a 70 mm, in cui i tastatori possono essere sostituiti rapidamente e senza l’ausilio di alcun utensile. Il tutto avviene senza effettuare una nuova taratura.

Uso:

La stazione di misura supportata da computer consente di effettuare una valutazione esauriente e rapida dei risultati delle misurazioni:
  • vasta gamma di funzioni per la misurazione rapida e semplice dei profili
  • sostituzione del tastatore senza l’ausilio di alcun attrezzo
  • Velocità di spostamento nell’asse X fino a 200 mm/s
  • Semplice creazione di programmi o misurazione singola con MarWin
  • Analisi automatica, migliore inserimento dei profili, comparazione di profili a mezzo CAD e diverse altre opzioni.
  • Espandibile in via opzionale con possibilità di effettuare misurazioni della rugosità (Rz > 2 µm)
  • Possibilità di misurazione con punta tastatrice doppia
  • Piastra di supporto flessibile con griglia fori da 25 mm, nessun banco X/Y aggiuntivo necessario

Fornitura:

Strumento di misura per profili, fondo incl. regolazione di Y, tastatore PG A 36-350-25, software arWin EasyContour plus mobile, campione di riscontro dei profili con 2 sfere (45 mm e 6 mm).

Accessori speciali:

PC, tastatori n. art. 499314499318.

Nota:

Messa in funzione e formazione su richiesta. Articolo disponibile solo previa verifica della fornibilità.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript