• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Serie di utensili per il controllo freni

Codice art.: 4968/3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di prodotto: Set di strumenti di misura
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
Tipo di prodotto Set di strumenti di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4968/3
copia
EAN / GTIN 4000896149179
copia
Codice del produttore 4968/3
copia
Numero-L L60140 3104
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Controllo della deviazione laterale del disco del freno
  • Micrometro per determinare lo spessore esatto del disco del freno
  • Comparatore di precisione per il controllo della deviazione laterale
  • Braccio snodato con base magnetica per il fissaggio ed il posizionamento esatto del minicomparatore sulla vettura
  • Cassetta in resina sintetica
  • Alloggiamento in espanso morbido
  • Peso netto (kg): 2.38 kg
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

Micrometro 2155N-25
Portamagnete per minicomparatore 2155-60 ∙ 2155-65