Remtest-gereedschapset

Artikelnummer: 4968/3
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
  • Producttype: MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B
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
Producttype MAHR MEETGEREEDSCHAPSSET 50B

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4968/3
EAN/GTIN 4000896149179
Nummer fabrikant 4968/3
L-nummer L60140 3104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controle van de zijslag met de remschijf
  • Micrometerschroef voor het exact bepalen van de remschijfdikte
  • Precisiemeetklokje voor het controleren van de zijslag
  • Scharnierarm met magneetvoet als ophanging resp. voor het exact positioneren van het meetklokje op het voertuig
  • Kunststof cassette
  • Zachtschuiminleg
  • Nettogewicht (kg): 2.38 kg
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Precisie micrometers 2155N-25
Magneetstaander voor kleine meetklok 2155-60 ∙ 2155-65