Morsa di precisione, Larghezza ganasce A: 15mm

Codice art.: 494480 15
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
Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 15 mm
Campo di serraggio massimo b 14,5 mm
Altezza ganasce C 6 mm
Lunghezza complessiva a 50 mm
Larghezza complessiva B 15 mm
Altezza complessiva c 15 mm
Materiale morsa ottone cromato
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494480 15
copia
EAN / GTIN 4045197525406
copia
Codice del produttore 494480 15
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Morsa di precisione in esecuzione cromata dura (ottone) o anodizzata (alluminio). Ideale per piccoli particolari, da controllare, per esempio, su microscopi e proiettori di profili o rugosimetri. Precisione angolare 0,04 mm, ganasce intercambiabili in acciaio temprato e inossidabile, oppure in plastica. Ganasce fisse con prismi per pezzi cilindrici. Il prisma supplementare sulla ganascia fissa e le scanalature per trucioli sui lati longitudinali aumentano le possibilità di impiego.

Nota:

Su richiesta è disponibile anche la versione inox (inossidabile).

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript