Precíziós orsós satu, Pofaszélesség A: 15mm

Cikkszám: 494480 15
Kedvezmény
155,00 €
Ár / 1 darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2027. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz min. L 50 mm
Teljes szélesség B 15 mm
Teljes magasság H 15 mm
Pofaszélesség A 15 mm
Pofamagasság h 6 mm
Befogási mélység h2 14,5 mm
Cserélhető pofák igen
Beállító hornyok hosszanti horony
Kivitel mechanikus
Anyag sárgaréz
Felület keménykrómozott
Pontosság 0,04 mm
Termék fajtája ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 494480 15
EAN / GTIN 4045197525406
Gyártó száma 494480 15
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Precíziós orsós satu keménykrómozott (sárgaréz) ill. eloxált (alumínium) kivitelben. Ideális kis alkatrészekhez, pl. mikroszkópokon és profilprojektorokon, vagy érdességmérő műszerekhez. Szögpontosság 0,04 mm, cserélhető edzett, rozsdamentes acél, valamint műanyag szorítópofák. Fix szorítópofák prizmákkal hengeres alkatrészekhez. A fix szorítópofán lévő kiegészítő prizma, valamint a hosszanti oldalakon lévő befogó hornyok növelik az alkalmazási lehetőségeket.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre Inox (rozsdamentes) változatban is kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz