{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Putkien kiinnitys mahdollista | kyllä | |
| Kokonaispituus min. | 50 mm | |
| Kokonaisleveys | 15 mm | |
| Kokonaiskorkeus | 15 mm | |
| Leukojen leveys | 15 mm | |
| Leukakorkeus | 6 mm | |
| Leuat vaihdettavat | kyllä | |
| Malli | mekaaninen | |
| Materiaali | messinki | |
| Pinta | kovakromattu | |
| Tarkkuus | 0,04 mm | |
| Tuotetyyppi | tarkistusruuvipenkki |
| Tuotekoodi | 494480 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197525406 | |
| Valmistajan numero | 494480 15 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |