Giacca riscaldata M12HJGREY5-0(S)

Codice art.: 4933478972
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 2-3 weeks

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giacca termica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478972
copia
EAN / GTIN 4058546362546
copia
Codice del produttore 4933478972
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali. Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah). Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa. Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più dure ed essere fino a 5 volte più durevole. Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti. Nuovo design del portabatteria: posizionalo nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità. Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore. Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare. Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme. Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare. Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™. Disponibile nelle taglie S-M-L-XL-2XL-3XL. Lavabile e asciugabile in lavatrice

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello