Smerigliatrice diritta DGL34

Codice art.: 4933385110
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933385110
copia
EAN / GTIN 4002395230020
copia
Codice del produttore 4933385110
copia
Numero-L L00820 258
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
  • Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero
  • Velocità a vuoto di 34.000 g/min
  • Distacco automatico delle spazzole
  • Ottimo rapporto peso/performance
  • Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco da 6 mm

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 34000
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 1,8
  • Velocità a vuoto [min_1]: 34.000
  • Potenza assorbita [W]: 500
  • Diametro di serraggio max. Diametro di serraggio: 6
  • Diametro di serraggio massimo [mm]: 6
  • Variante di prodotto: DGL 34
  • Disposizione standard: Cavo di alimentazione 4 m, pinza di serraggio 6 mm, chiave aperta SW 15 / SW 17

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, pinza 6 mm, chiave fissa SW 15 / SW 17.