• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora recta DGL34

Número de artículo: 4933385110
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933385110
EAN / GTIN 4002395230020
Número del fabricante 4933385110
Número L L00820 258

Descripción

Descripción:

  • Carcasa del motor de diseño ergonómico para mayor comodidad del usuario
  • Caja de engranajes para una alta rotación, precisa gracias a sus 2 cojinetes en el eje
  • Alta velocidad en vacío 34.000rpm
  • Escobillas autodesconectantes
  • Magnífica relación peso-potencia
  • Suministrado con llave SW 17 / SW 15, pinza de 6mm y cable de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 34.000
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 1,8
  • Velocidad en vacío [min_1]: 34.000
  • Potencia absorbida [W]: 500
  • Diámetro máx. de sujeción: 6 mm
  • Diámetro máx. de sujeción: 6 mm. Diámetro de sujeción: 6
  • Diámetro de sujeción máximo [mm]: 6
  • Variante del producto: DGL 34
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, mandril de pinza de 6 mm, llave fija SW 15 / SW 17

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, pinza de 6 mm, llave de boca SW 15 / SW 17.