Dgl34 rechte slijpmachine

Artikelnummer: 4933385110
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933385110
EAN/GTIN 4002395230020
Nummer fabrikant 4933385110
L-nummer L00820 258

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange slijpspil en slanke tandwielhals voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Robuuste metalen tandwielbehuizing
  • Hoog toerental van 34.000 min-11
  • Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
  • Zeer goede verhouding gewicht/vermogen
  • Basiskabel 4 m, spantanghouder 6 mm en steeksleutel SW 15 / SW 17 bij de levering inbegrepen
  • Korte en compacte bouwwijze
  • Basiskabel 4 m, spantanghouder 6 mm en steeksleutel SW 15 / SW 17 bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Nullastsnelheid: 34000
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1,8
  • Nullastsnelheid [min_1]: 34.000
  • Vermogen [W]: 500
  • max. Spandiameter: 6
  • Maximale spandiameter [mm]: 6
  • Productvariant: DGL 34
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, spantanghouder 6 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17

Levering:

Netsnoer 4 m, spantang 6 mm, steeksleutel SW 15 / SW 17.