Rectifieuse droite DGL34

Réf.: 4933385110
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933385110
EAN / GTIN 4002395230020
Réf. fabricant 4933385110
Article hors catalogue L00820 258

Description

Description:

  • Broche de meulage extra-longue et collet d'engrenage mince pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Carter d'engrenage métallique robuste
  • Vitesse élevée de 34 000 min-11
  • Balais en carbone coupés pour protéger le moteur
  • Très bon rapport poids/performance
  • Câble principal 4 m, pince de serrage 6 mm et clé à fourche SW 15 / SW 17 inclus dans la livraison
  • Construction courte et compacte
  • Câble principal 4 m, pince de serrage 6 mm et clé à fourche SW 15 / SW 17 inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide : 34000
  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.8
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 34,000
  • Puissance absorbée [W] : 500
  • max. Diamètre de serrage : 6
  • Diamètre de serrage maximal [mm] : 6
  • Variante de produit : DGL 34
  • Equipement standard : cordon d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé plate SW 15 / SW 17

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6 mm, clé plate SW 15 / SW 17.