Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 2, Numero di spine di riscontro: 100

Codice art.: 483811 100
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
Numero di spine di riscontro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Campo di misura nominale 5,05 mm - 10 mm
Classe di tolleranza 2
Passo 0,05 mm
Durezza 60 ± 2 HRC
Materiale Acciaio per calibri
Numero di spine di riscontro 100
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483811 100
copia
EAN / GTIN 2050001057013
copia
Produttore Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm, oltre 70 mm. Da ⌀ 0,1 mm a ⌀ 2,49 mm con smusso su entrambi i lati, da ⌀ 2,5 mm con smusso su un lato.
Classe di tolleranza 2: ⌀ spina ±0,002 mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello