• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada kontrolních kolíků v dřevěném pouzdře třída tolerance 2, Typ: 100

Artiklové číslo: 483811 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 30 275,00 CZK / ks
  • 10 125,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
CAS AL 5,05 mm - 10 mm
Rozsah měření min. 5,05 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Jmenovitý rozměr min. 5,05 mm
Jmenovitý rozměr max. 10 mm
Stoupání 0,05 mm
Pevnost min. 5,05 mm
Pevnost max. 10 mm
Mez chyby ± 2 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T2
Toleranční třída 2
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 100 ks
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka L 70 mm
Obsah Sada / sortiment
Norma DIN 2269
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483811 100
EAN / GTIN 2050001057013
Číslo výrobce 1521000492
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Vyrobeno z vysoce kvalitní legované měrkové oceli, kalené (60 ±2 HRC), popouštěné, broušené a lapované. Sady kontrolních kolíků jsou přehledně uspořádány v dřevěné krabici s označenými otvory (od Ø 1,5 mm jsou kontrolní kolíky také přímo označeny). Délka kontrolního kolíku 40 mm až Ø 0,99 mm, nad to 70 mm. Od ⌀ 1,00 mm je jedna strana zkosená.
Třída tolerance 2: kolíku-⌀ ±0,002 mm.

Použití:

Pro práce na souřadnicové vyvrtávačce nebo při konstrukci nástrojů a zařízení. Např. pro měření tolerancí otvorů, pro kontrolu otvorů ložisek, tolerancí rozteče dvou otvorů, pro měření ozubených kol či závitů a pro kontroly úhlů a profilů atd.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930, 483935; 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah ⌀.