{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| CAS: AL | 5,05 mm - 10 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 5,05 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Min. wymiar nominalny | 5,05 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 10 mm | |
| Skok | 0,05 mm | |
| Grubość min. | 5,05 mm | |
| Grubość maks. | 10 mm | |
| Granica błędu ± | 2 µm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T2 | |
| Klasa tolerancji | 2 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba elementów | 100 szt. | |
| Rodzaj produktu | wałeczek pomiarowy | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 483811 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001057013 | |
| Numer producenta | 1521000492 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |