{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Campo di misura | 360 (4×90°) grado | |
Risoluzione | 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) grado | |
Limite di errore del modulo elettronico | 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) grado | |
Planarità | 0,0762 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 153 mm | |
Larghezza | 31 mm | |
Altezza | 49 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo |
467560 3600
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001668448
copia |