{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Blok 9 V (6LR61) | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Długość | 153 mm | |
| Szerokość | 31 mm | |
| Wysokość | 49 mm | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Odczyt | 0,01 stopni | |
| Zakres pomiarowy | 360 stopni | |
| Tolerancja płaskości | 0,0762 mm | |
| Rodzaj produktu | Pochyłomierze | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 467560 3600 | |
| EAN / GTIN | 2050001668448 | |
| Numer producenta | 31-040-9 |