Digital lutningsmätare 3600

Art-nr: 467560 3600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 840,75 SEK /st.
på begäran
I lager
135 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 6LR61
mätområde 360 (4×90°) grad
avläsning 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) grad
Felgräns elektronikmodul 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) grad
jämnhetstolerans 0,0762 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Mätteknik digital
Längd 153 mm
Bredd 31 mm
höjd 49 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Lutningsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467560 3600
EAN/GTIN 2050001668448

Benämning

Utförande:

  • Aluminiumram med precisionsbearbetade anliggningsytor och prisma upptill.
  • Riktningspilar i displayen underlättar inriktning till 0° resp. 90°.
  • Låsknapp för frysning av mätvärdet.
  • Nollpunktsinställning i valfri position.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsbox och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.