Livella a bolla per elettricisti, Lunghezza: 430mm

Codice art.: 467415 430
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
Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Errore massimo in posizione normale 0,5 mm/m
Distanza fori 71 mm
Numero di bolle orizzontali 1
Numero di bolle verticali 1
Metrologia analogico
Lunghezza 430 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467415 430
copia
EAN / GTIN 4005069161354
copia
Produttore/persona responsabile Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrizione

Esecuzione:

Livella a bolla per elettricisti con tappi antiscivolo alle estremità. Fori di marcatura integrati a distanze standardizzate per misurare e marcare le distanze dei fori di interruttori e prese in un’unica operazione.