Elektrikářská vodováha, Délka: 430mm

Artiklové číslo: 467415 430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
analogová
Délka
430 mm
Označení výrobce
Elektriker-Wasserwaage
Vzdálenost vyvrtaných otvorů
71 mm
S magnetem
ne
Počet vodorovných vodováh
1
Počet svislých vodováh
1
Materiál pouzdra
Plasty
Mezní chyba v normální poloze
0,5 mm/m
Barva
Žlutá; Černá
Druh produktu
vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354
Číslo výrobce 16135
Výrobce/odpovědná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 Annweiler, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Provedení:

Elektrikářská vodováha s protiskluzovými zarážkami na koncových krytkách. Integrované značkovací otvory ve standardizovaných rozestupech pro měření a označování vzdáleností otvorů spínačů a zásuvek v jedné operaci.