Set di utensili “BIG Twin Move” per strumenti elettrici 63 pezzi, Numero di utensili: 63

Codice art.: 680102 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo set 63 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di componenti inclusi 63 pz.
Denominazione originale prodotto BIG Twin Move
Espanso pre-tagliato con laser sì
Mobilità +++
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680102 63
EAN / GTIN 4003773082118
Codice del produttore 00 21 41
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)
Ampio set di utensili per elettricisti contenuto in una apposita valigetta di alta qualità. Con carrello e impugnatura telescopica.
Valigetta in ABS con telaio in alluminio su tutti bordi, apertura da entrambi i lati.

Fornitura:

Livella a bolla per elettricisti: 1 pz. n. art. 467415 Dim. 430
Livella a bolla tascabile Electric: 1 pz. n. art. 467484 Dim. 70
Chiavi a forchetta doppie „JOKER“: 1 pz. Dim. 10×13 mm
Chiave multifunzione TwinKey®: 1 pz. n. art. 623550
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollici, 28 pezzi: 1 pz. n. art. 630295 Dim. S
Giravite per viti Pozidriv, isolate a norme VDE: 1 pz. Dim. 1
Giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE: 1 pz. Dim. 3,5 mm
Set VDE Kraftform Kompakt, 16 pezzi: 1 pz. simile a n. art. 667260
Pinza universale a becchi piatti, cromata, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701655 Dim. 145
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 180
Pinza a becchi mezzotondi piegati, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713700 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 723500 Dim. 200
Tronchese laterale, cromato, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160
Utensile spelacavi a molla universale ErgoStrip®: 1 pz. n. art. 728091 Dim. 8-13
Pinza spelafili fino a 16 mm² Preci Strip: 1 pz. n. art. 728631 Dim. 16
Pinza per installazioni, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728787 Dim. 200
Pinza di serraggio per capicorda fino a 16 mm²: 1 pz.
Scalpello per elettricisti: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250
Martello per meccanica: 1 pz. Dim. 300 g
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813700 Dim. 180
Coltello spellafili fisso, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 844410
Valigetta portautensili: 1 pz. n. art. 692615 Dim. 1

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una valigetta portautensili.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.