Flessometro, Lunghezza del nastro: 2m

Codice art.: 462120 2
copia
Prezzo per 1 Articolo (5,90 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 58 mm
Larghezza corpo 26 mm
Altezza corpo 57 mm
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462120 2
copia
EAN / GTIN 4007368113386
copia
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico. I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno scorrimento delicato e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.