Mérőszalag 2 m

Cikkszám: 462120 2
(6,00 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
577 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 58 mm
Ház szélessége 26 mm
Ház magassága 57 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462120 2
EAN / GTIN 4007368113386

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és kézre álló mérőszalag professzionális felhasználáshoz. Üvegszál erősítésű poliamid ház. Szalagrögzítéssel és automatikus szalag visszahúzással. A TRIBOCOMP® speciális anyagból készült teflonos csúszótalp biztosítja a lágy csúszást és kiemelkedően könnyű járást. A speciális gumiból készült innovatív csillapító felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. A speciális színtelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés gondoskodik a jó láthatóságról mindenféle fényviszonyok között.