• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Coltello da taglio ARGENTAX CUTTEX 9 MM con LAMA SPEZZABILE 76, 1 pz

Codice art.: 46100.02
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46100.02
copia
EAN / GTIN 4002632803895
copia
Codice del produttore 46100.02
copia
Numero-L L60170 940
copia
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello da taglio classico. Con lama di sicurezza da 9 mm.
Affilato, piccolo e maneggevole: ARGENTAX CUTTEX da 9 MM con lama frazionabile stretta ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un coltello da taglio. È ideale per tagli leggeri in cartone, cartone, carta e nastro adesivo. Il manico lungo e arrotondato si adatta perfettamente alla mano. È possibile variare l'uscita della lama come desiderato. Attenzione: È meglio estendere solo il primo segmento durante il taglio.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Piccola, leggera e maneggevole
    l'enumerazione può essere continuata come desiderato. Il lungo manico in plastica è arrotondato in molti punti per rendere la manipolazione ancora più piacevole e confortevole.
  • Semplice sostituzione della lama
    come aiuto, le tue due mani saranno sufficienti. È sufficiente rimuovere il tappo all'estremità dell'impugnatura, spingere il cursore verso il basso e quindi estrarlo dall'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.
  • Buon atteggiamento
    cartone, cartone, carta? A dire il vero, non importa. Poiché l'uscita della lama regolabile consente di adattare in modo flessibile il coltello alle rispettive condizioni. Non esercitare una tensione eccessiva sulla lama di sicurezza.
  • Se la lama è usurata, è sufficiente rompere il segmento anteriore con un dispositivo di protezione
    . La tacca all'estremità dell'impugnatura funge da ausilio al distacco.
  • Pratica clip da tasca
    Un utile aiuto come ARGENTAX CUTTEX da 9 MM può essere rapidamente a portata di mano. Utilizza la clip da tasca per fissarla alla camicia o alla tasca dei pantaloni: Basta accedervi.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Nastro adesivo a 1 strato

    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    e nastri di carta

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Pellicola e rete di carta, filati, corde, pellicola laminata, pellicola laminata,
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 76,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 8 mm
  • Lama opzionale: 86,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama preincisa a settori
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio nell'impugnatura: Lama preincisa a settori
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.