Cutter ARGENTAX CUTTEX 9 MM avec LAME SÉCABLE 76,1 pc

Réf.: 46100.02
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 46100.02
EAN / GTIN 4002632803895
Réf. fabricant 46100.02
Article hors catalogue L60170 940
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

cutter classique. Avec lame détachable de 9 mm.
Pointu, petit, pratique – le ARGENTAX Cuttex 9 MM avec lame sécable étroit possède toutes les caractéristiques que vous attendez d'un cutter. Il est idéal pour les coupes légères dans le carton, le carton, le papier et le ruban adhésif. Le poignée long et arrondi tient très bien dans votre main. Vous pouvez modifier la sortie de la lame comme vous le souhaitez. Mais attention: Il est préférable de prolonger uniquement le premier segment lorsque vous coupez.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Petit, léger, pratique
    le dénombrement pourrait être poursuivi comme désiré. La longue poignée en plastique est arrondie à de nombreux endroits pour rendre la manipulation encore plus agréable et confortable pour vous.
  • Un simple changement de lame
    comme un accessoires suffit pour vos deux mains. Tirez simplement le capuchon hors de l'extrémité de la poignée, poussez le curseur vers le bas, puis retirez-le du poignée. Supprimer lame, terminé.
  • Bonne attitude
    carton, carton, papier? En fait, peu importe. Parce que la sortie de lame réglable vous permet d'adapter de manière flexible votre cutter aux conditions respectives. Ne mettez jamais trop de pression sur le lame sécable.
  • Avec Breaking Aid
    si votre lame est usé, brisez simplement le segment avant. L'encoche à l'extrémité de la poignée sert d'aide à la rupture.
  • Clip de poche pratique
    Un assistant utile tel que le ARGENTAX CUTTEX 9 MM peut être rapidement à portée de main. Utilisez le clip de poche pour le fixer à votre poche chemise ou à votre poche de pantalon. Il vous suffit d'y accéder.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton: pellicule ruban adhésif 1 pli

    , film étirable, rétractable
    et bandes de papier

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Film caché, Film laminé, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 76.60
  • Lame en option: 86.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame secable
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Lames de rechange dans la poignée: Lame sécable
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui