• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Řezací nůž ARGENTAX CUTTEX 9 MM s řezacím nožem CUTTING BLADE 76, 1 kus

Artiklové číslo: 46100.02
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
Katalogové číslo 46100.02
EAN / GTIN 4002632803895
Číslo výrobce 46100.02
L-číslo L60170 940
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Nůž klasický. S odlamovací čepelí 9 mm.
Ostrý, malý, šikovný – ARGENTAX CUTEX 9 MM s úzkým odlamovacím nožem má všechny vlastnosti, které byste očekávali od nože. Je ideální pro lehké řezy v kartonu, kartonu, papíru a lepicí pásce. Dlouhá, zaoblená rukojeť se vám velmi dobře vejde do ruky. Výjezd radlice můžete podle potřeby měnit. Avšak pozor: Je lepší rozšířit pouze první segment, když řezáváte.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Malý, lehký, šikovný
    výčet by mohl pokračovat podle potřeby. Dlouhá plastová rukojeť je na mnoha místech zaoblena, aby byla manipulace ještě příjemnější a pohodlnější.
  • Jednoduchá výměna čepele
    jako pomůcka, vaše dvě ruce budou stačit. Jednoduše sejměte uzávěr na konci rukojeti, zatlačte posuvník dolů a pak zpět z rukojeti. Vyjměte radlici, hotovo.
  • Dobrý postoj
    karton, lepenka, papír? Vlastně nezáleží. Díky nastavitelnému výstupu čepele můžete flexibilně přizpůsobit nůž na řezání příslušným podmínkám. Na odlamovací čepel nepokládejte nadměrný tlak.

  • Pokud je váš nůž opotřebovaný, jednoduše odlomte přední segment. Zářez na konci rukojeti slouží jako pomůcka pro přerušení.
  • Praktický kapesní klip
    užitečný pomocník, jako je ARGENTAX CUTEX 9 MM, může být rychle po ruce. Pomocí kapesního klipu jej připevníte k košili nebo kapse kalhot – stačí k němu mít přístup.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: 1vrstvé
    lepicí pásky
    ovíjení, stretch, smršťovací
    fólie a papírové pásy

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, laminovaná fólie, laminovaná fólie,
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 76,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 8 mm
  • Volitelný nůž: 86,60
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Lámání čepele
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní nože v rukojeti: Lámání čepele
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne