Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Misuratore digitale di altezze TESA HITE magna, Modello: 700

Codice art.: 445260 700

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445260 700
Codice del produttore 00730059

Descrizione

Esecuzione:

Misuratori di altezze di elevata precisione, molto robusti, a regolazione manuale. Per la misurazione di altezze e gradini, diametri, interassi, larghezze di scanalature, ecc. Scansione dinamica del pezzo con forza di misura sempre costante. Facili da usare grazie al grande display numerico e ai simboli per le funzioni di misura. Elevata insensibilità alle impurità solide e liquide. Lato anteriore del pannello di controllo con grado di protezione IP55.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Particolarmente indicati per l’impiego nei settori produttivi.

Fornitura:

Apparecchio base con pannello di controllo, punta di contatto standard con sfera in metallo duro di ⌀ 5 mm, alimentatore 110 − 240 V, batteria PB ricaricabile. Certificato di taratura SCS.

Accessori speciali:

Accessori speciali su richiesta, set di tastatori n. art. 445266 e n. art. 445267.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.