Misuratore digitale di altezze QM-Height, Modello: 350

Codice art.: 445233 350
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 350 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 465 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione (commutabile) 0,001/0,0005 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Ripetibilità sul piano 1,8 µm
Errore ortogonalità (frontale) 7 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Manuale
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB
Alimentazione Funzionamento a batteria; Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 LR6
Forza di misura 1,5 ± 0,5 N
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445233 350
copia
EAN / GTIN 4946368760568
copia
Codice del produttore 518-240
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l’elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

Uso:

Ideale per officine e sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi tastatore sferico ⌀ 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello