Wysokościomierze cyfrowe QM-Height, Typ: 350

Nr art.: 445233 350
Rabat
21 816,89 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 2 030,65 PLN /szt.
  • 1 833,65 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. zakres stosowania 0 mm
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
maks. zakres stosowania 465 mm
Seria QM-Height
zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0,001 mm; 0,001 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 1,8 µm
Nacisk pomiarowy 1,5 N
Wartości odczytu 0,001 mm; 0,001 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 350 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru Ustawienie jednorazowe
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2,4 + 3,5L / 1000 µm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 7 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Numer producenta 518-250
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wysokościomierz o zwartej konstrukcji, wysokiej dokładności, z ręcznym przesuwem i czytelnym, monochromatycznym wyświetlaczem LCD. Liczne funkcje pomiarowe i analityczne do przetwarzania danych. Szybki i łatwy wybór funkcji i wszystkich istotnych obliczeń średnicy wewnętrznej, zewnętrznej oraz odstępów. Nieograniczona prędkość przesuwu. Wydłużona żywotność baterii.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do warsztatów i izb pomiarowych.

W dostawie:

W komplecie trzpień z końcówką sferyczną ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik, rysik traserski, przewód do transmisji danych, zasilacz.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.