Colonne de mesure numérique QM-Height, Type: 350

Réf.: 445233 350
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 363,00 € /pcs.
  • 402,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 4 pc.
Format international AA (LR6)
Plage d’utilisation max. 465 mm
Série QM-Height
Alimentation électrique fonctionnement sur piles; fonctionnement sur secteur
Lecture 0,001 mm; 0,001 mm
Interface interface USB; port USB
Répétabilité (plan) 1,8 µm
Force de mesure 1,5 N
Incréments numériques 0,001 mm; 0,001 mm
Etalonnable oui
type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 350 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,4 + 3,5L / 1000 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) ± 7 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure mode manuel
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Réf. fabricant 518-250
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée. Durée de vie des piles prolongée.

Utilisation:

Idéale pour ateliers et salles de mesure.

Livraison:

Avec palpeur à bille de ⌀ 5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

Remarque(s):

Conserver l’emballage d’origine pour garantir un transport en toute sécurité et un réétalonnage correct de la colonne de mesure.