{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Precisione delle contropunte e supporti | ±0,01 mm | |
Altezza contropunte | 50 mm | |
Distanza massima fra le punte | 200 mm | |
⌀ Cannotti | 16 mm | |
⌀ Colonna | 16 mm | |
Altezza asta | 150 mm | |
⌀ Braccio trasversale | 16 mm | |
Lunghezza braccio trasversale | 60 mm | |
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore | 110 mm | |
Larghezza cava H7 | 10 mm | |
Lunghezza piastra base | 350 mm | |
Larghezza piastra base | 100 mm | |
Portata massima per coppia | 10 kg | |
Peso | 8 kg | |
Tipo di prodotto | Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale |
Codice articolo |
443000 50
copia |
|
EAN / GTIN |
4030234000169
copia |
|
Produttore | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |