{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Bočno izjednačavanje, odnosno izjednačavanje visine konjića | ±0,01 mm | |
| Visina vrha | 50 mm | |
| Maksimalna širina vrha | 200 mm | |
| Pinole ⌀ | 16 mm | |
| ⌀ stupa | 16 mm | |
| Visina stupa | 150 mm | |
| Poprečni krak ⌀ | 16 mm | |
| Duljina poprečnog kraka | 60 mm | |
| ukupna visina bez mjernog stativa | 110 mm | |
| Širina T-utora H7 | 10 mm | |
| Duljina osnovne ploče | 350 mm | |
| Širina osnovne ploče | 100 mm | |
| maksimalna opteretivost po paru | 10 kg | |
| Težina | 8 kg | |
| Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda |
| Broj artikla | 443000 50 | |
| EAN / GTIN | 4030234000169 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |