• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Piedino di supporto, Modello: 1

Codice art.: 440868 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Magnete di commutazione
Forza di adesione 800 N
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Lunghezza 60 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 55 mm
Tipo di prodotto Base magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440868 1
copia
EAN / GTIN 2050001718204
copia
Codice del produttore 58
copia
Produttore/persona responsabile Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descrizione

Esecuzione:

Potenti elettromagneti di commutazione con base prismatica. Commutazione mediante manopola girevole.

Per:

Supporti per comparatori n. art. 440790; 440800; 440840; 441100 Dim. 220 fino al 350.